Fondo perforado policarbonato

Ref.: 6107220011
Ver todas las versiones

FONDO-PERF.WURTH-POLICARBONATO-1/1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FONDO-PERF.WURTH-POLICARBONATO-1/1
Fondo perforado policarbonato
GASTRONORM
  • Fondo perforado para cubeta Gastronorm de policarbonato de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Accesorio compatible con las diferentes medidas de Gastronorm.
  • Resiste temperaturas de entre -40ºC y 130ºC.
  • Gran resistencia a impactos.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Mantener los alimentos a una altura que puedan escurrirse en la misma cubeta Gastronorm.

Material

PC
Más Información

Longitud

454 mm
Más Información

Anchura

254 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

454 x 254 x 2 mm
Más Información

Longitud x anchura

454 x 254 mm
Más Información

Catálogo General

6107220011

Ficha Técnica

32411788.pdf
Scroll to top