Fondo perforado policarbonato

Ref.: 6107220014
Ver todas las versiones

FONDO PERFORADO WÜRTH POLICARBONATO 1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FONDO PERFORADO WÜRTH POLICARBONATO 1/4
Fondo perforado policarbonato
GASTRONORM
  • Fondo perforado para cubeta Gastronorm de policarbonato de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Accesorio compatible con las diferentes medidas de Gastronorm.
  • Resiste temperaturas de entre -40ºC y 130ºC.
  • Gran resistencia a impactos.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Mantener los alimentos a una altura que puedan escurrirse en la misma cubeta Gastronorm.

Material

PC
Más Información

Longitud

189 mm
Más Información

Anchura

96 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

189 x 96 x 2,5 mm
Más Información

Longitud x anchura

189 x 96 mm
Más Información

Catálogo General

6107220014

Ficha Técnica

32411788.pdf
Scroll to top