Luz de trabajo LED MINI

Ref.: 0981180020
Ver todas las versiones

FOCO-LED-MINI-33W

Descripción

FOCO-LED-MINI-33W
Luz de trabajo LED MINI
Luz agradable y suave con poca sombra para un trabajo sin esfuerzo
  • Panel LED con LED SMD de gran eficacia (126 lm/W)
  • Carcasa de 2 componentes resistente a las roturas y los impactos
  • El cable se puede enrollar y almacenar en la carcasa
  • No es necesario cambiar la bombilla
  • Bajo consumo eléctrico
  • Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo
  • Fabricado en Alemania

Para uso en interiores y exteriores

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de dispositivo

505
Más Información

Profundidad

155 mm
Más Información

Flujo luminoso

3400 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Nivel de potencia

27 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

2.5 m
Más Información

Anchura

215 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

C
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

35 °C
Más Información

Flujo luminoso de la luminaria

4200 lm
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1834.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 35 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

215 x 250 x 155 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información
Scroll to top