Foco de trabajo LED rectangular, 6 x 5 W

Ref.: 0812450023
Ver todas las versiones

FOCO-DE-TRABAJO-6-LED

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FOCO-DE-TRABAJO-6-LED
Foco de trabajo LED rectangular, 6 x 5 W
Luz de trabajo con seis LED CREE XTE de alta potencia y flujo luminoso de 2540 lúmenes.

• Para iluminación de superficies de trabajo estacionarias o que se mueven lentamente.

• Atornillado a la carrocería del vehículo.

• Longitud del cable de 1,5 m

• Con ángulo de difusión de 60° y temperatura de color de 6000 K

Flujo luminoso

2540 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Marca de aprobación

ECE-R10
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Nivel de potencia

30 W
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Material de la lente del faro

Plástico
Más Información

Tensión nominal mínima

9 V/CC
Más Información

Número de LED

6 Uds
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Longitud del cable

150 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

52.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 85 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

9 / 32 V/CC
Más Información

Catálogo General

0812450023

Ficha Técnica

594495203.pdf
Scroll to top