Cable para vehículos FLRY

Ref.: 077010461
Ver todas las versiones

-FLTG-FLRY-SPL-BLAU-SCHWRZ-1,5QMM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-FLTG-FLRY-SPL-BLAU-SCHWRZ-1,5QMM
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Material

PVC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

AzulNegro
Más Información

Sin plomo

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Tensión nominal 2

60 mV/CC
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro exterior

2.3 mm
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Sección transversal del hilo

1.5 mm²
Más Información

Tensión nominal

50 mV/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.840 g
Más Información

ISO

6722
Más Información

Normas

ISO 6722
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

077010461

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top