Material |
ALU/PLA |
Flujo luminoso |
1400 lm |
Clase de protección IP |
IP 30 |
Tipo de lámpara |
LED |
Condiciones de temperatura máxima |
+50 °C |
Longitud |
654 mm |
Nivel de potencia |
16 W |
Diseño |
Conexión atornillada |
Anchura |
47 mm |
Color |
AntracitaColor aluminio |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Número de LED |
58 Uds |
Vida útil de la iluminación |
40000 h |
Temperatura de color |
6500 K |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
0.445 kg |
Altura |
20 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta +50 °C |
Catálogo General |
096381811 |
Ficha Técnica |
32411622.pdf |