Lámpara LED de interior/superficie, 12 V

Ref.: 096381 810
Ver todas las versiones

FLT15AG-LAMPARA-CON-INTERRUPTOR-12V-LED

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLT15AG-LAMPARA-CON-INTERRUPTOR-12V-LED
Lámpara LED de interior/superficie, 12 V
Con interruptor de encendido/apagado
Con interruptor de encendido/apagado
  • Ángulo de proyección: 100°
  • Supresión de ruido según la Directiva 95/54/CE
  • Clase de protección IP30
  • Carcasa de aluminio con tapones de ABS resistentes a impactos
  • Temperatura de color: 4000 K

Material

ALU/PLA
Más Información

Flujo luminoso

700 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

+50 °C
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Nivel de potencia

8 W
Más Información

Diseño

Conexión atornillada
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Color

AntracitaColor aluminio
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Número de LED

28 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

40000 h
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.242 kg
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta +50 °C
Más Información

Catálogo General

096381810

Ficha Técnica

32411622.pdf
Scroll to top