Flexómetro de bolsillo 1C-PT18

Ref.: 071465 002
Ver todas las versiones

CINTA-METRICA-POKT-1C-PT18-W16MM-L2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-METRICA-POKT-1C-PT18-W16MM-L2M
Flexómetro de bolsillo 1C-PT18
con carcasa de plástico
Flexómetro de bolsillo práctico y de excelente calidad con carcasa de plástico resistente a impactos y cinta pintada de color amarillo
  • Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a las necesidades y la tarea correspondientes
  • Fácil de usar, con botón de bloqueo ergonómico
  • Larga vida útil gracias a los ganchos de triple remachado
  • El gancho móvil del extremo facilita la realización de mediciones internas y externas
  • Práctica pinza de cinturón y lazo para muñeca para que esté siempre a mano
  • La parte superior de esta cinta métrica amarilla es extraordinariamente sencilla de leer
  • Recubrimiento muy resistente a los arañazos en la cinta para una larga vida útil
  • Cumple con la clase de precisión 2 de CE

Este flexómetro de bolsillo se puede utilizar en distintos campos, como en la construcción, el de los profesionales independientes o el de la jardinería y el paisajismo, dondequiera que sea necesario tomar medidas.

Material

ST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

220 cm
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

140 cm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

2 m
Más Información

Anchura de la banda

16 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.200 g
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

Catálogo General

071465002

Ficha Técnica

32411165.pdf
Scroll to top