Flexo polímero reforzado

Ref.: 0888911240
Ver todas las versiones

FLEXO-POLIMERO-REFORZADO-H1/2-H1/2-L40CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO-POLIMERO-REFORZADO-H1/2-H1/2-L40CM
Flexo polímero reforzado
Flexo reforzado de trenzado polimérico anticorrosión para conexiones de agua donde se requiera un mayor caudal

Características

  • Malla de trenzado de poliéster de 3 hilos.
  • Tubo interior de caucho EPDM.
  • Casquillos de acero inox AISI 304.
  • Racores en latón niquelado.
  • Juntas de caucho EPDM incorporadas.

Ventajas

  • Gran flexibilidad.
  • Resistente a la corrosión.
  • El flexo no queda aplastado ni pinzado al doblarlo.

Beneficios

  • Diseñado para tener una vida útil más larga en las condiciones más duras.
  • Gran facilidad al ajustar la conexión."

Indicado para calderas y calentadores de gas, termos eléctricos, fancoils, acumuladores de agua, climatización, colectores térmicos (energía solar), etc...

Material de la manguera

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Radio de curva mínimo

45 mm
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

13 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

18 mm
Más Información

Material de trenzado

Poliéster
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Presión funcionamiento

16 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Conexión

1/2 pulgada (UN) x 1/2 pulgada (UN)
Más Información

Catálogo General

0888911240

Ficha Técnica

530594563.pdf
Scroll to top