Flexo polímero instalaciones sanitarias

Ref.: 0888711230
Ver todas las versiones

FLEXO-POLIMERO-INST-SANI-H1/2-H1/2-L30CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO-POLIMERO-INST-SANI-H1/2-H1/2-L30CM
Flexo polímero instalaciones sanitarias
Flexo de trenzado polimérico anticorrosión para conexiones en instalaciones de agua sanitaria

Características

  • Malla de trenzado de poliéster de 2 hilos.
  • Tubo interior de caucho EPDM.
  • Casquillos de acero inox AISI 304.
  • Racores en latón niquelado.
  • Juntas de caucho EPDM incorporadas.
  • Fabricado según UNE–EN 13618.

Ventajas

  • Gran flexibilidad.
  • Resistente a la corrosión.
  • El flexo no queda aplastado ni pinzado al doblarlo.

Beneficios

  • Diseñado para tener una vida útil más larga en las condiciones más duras.
  • Gran facilidad al ajustar la conexión.

Indicado para instalaciones sanitarias como por ejemplo griferías, lavabos, WC, bidets, calentadores y maquinaria de hostelería en general.

Material de la manguera

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Radio de curva mínimo

30 mm
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

12 mm
Más Información

Material de trenzado

Poliéster
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.090 kg
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Conexión

1/2 pulgada (UN) x 1/2 pulgada (UN)
Más Información

Catálogo General

0888711230

Ficha Técnica

530594562.pdf
Scroll to top