Para producir abrazaderas para mangueras y tubos de casi cualquier tamaño en combinación con una herramienta de tensado y corte
Con una carga más alta, instalar cinta de sujeción doble
Material |
1,4301 |
Longitud |
30 m |
Anchura |
9.5 mm |
Código del sistema armonizado |
72209080002 |
Espesor de material |
0.64 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1456.000 g |
Catálogo General |
0529109 |
Ficha Técnica |
32406665.pdf |