Correa tensora sin fin

Ref.: 05291 12
Ver todas las versiones

DDU FLEJE DE AERO INOX. 12MM X 30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU FLEJE DE AERO INOX. 12MM X 30M
Correa tensora sin fin
Filos completamente redondeados

Para producir abrazaderas para mangueras y tubos de casi cualquier tamaño en combinación con una herramienta de tensado y corte


  • Para la integración en mangueras (junto con anillas de cierre)

  • Para la colocación de señales, paneles, cajas de interruptores, etc. (en combinación con tiras de sujeción y soportes para señales)

Con una carga más alta, instalar cinta de sujeción doble

Material

1,4301
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72209080002
Más Información

Espesor de material

0.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2417.000 g
Más Información

Catálogo General

0529112

Ficha Técnica

32406665.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top