Grillete de sujeción FIXB 127

Ref.: 086412735
Ver todas las versiones

FIXBRID-FIXB127-NGL27MM-70X20-D35MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

FIXBRID-FIXB127-NGL27MM-70X20-D35MM

Material

1,0226
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Simple
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el soporte

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

086412735

Ficha Técnica

32408053.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!