Manguito de conexión con rosca interior

Ref.: 4997427016
Ver todas las versiones

FITT-UEBGMUF-EN1254-IG-RG-18X1/2ZO4270

Descripción

FITT-UEBGMUF-EN1254-IG-RG-18X1/2ZO4270
Manguito de conexión con rosca interior
EN1254, bronce, 4270G
  • Para uso universal en diversas áreas de aplicación, como la construcción naval y la ingeniería mecánica
  • Cumple los requisitos de las diversas normativas de la Asociación científico-técnica alemana del gas y el agua (DVGW)
  • Además, cuenta con la aprobación de otros institutos de certificación como KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF o SVGW

  • Instalaciones de agua potable DIN EN 806 y DIN 1988

  • Instalaciones de gas natural DIN EN 1775 y DVGW G 600 (TRGI)

  • Normas técnicas alemanas de GLP (TRF) para instalaciones de GLP

  • Utilidades de fuelóleo DIN 4755 (Normas técnicas alemanas para la instalación de sistemas de combustión de aceite – TRÖ)

  • Sistemas de calefacción de agua caliente DIN EN 12828

  • Tuberías de calefacción locales y urbanas, DIN 4747

  • Paneles solares térmicos

  • Equipo de refrigeración de salas basado en la circulación de agua

  • Aire acondicionado y refrigeración

  • Aire comprimido

  • Sistemas de distribución de gases técnicos y médicos

  • Sistemas de recogida de aguas pluviales, DIN 1989

  • Líneas de extinción, "húmedas" DIN 14462

  • Sistemas de rociadores "húmedos" VdS CEA 4001

  • Aguas industriales y de proceso

  • Plantas elevadoras de aguas residuales

N.º de art. 33 1 El artículo contiene SVHC sustancia plomo (CAS. no. 7439-92-1) en una concentración > del 0,1 % en peso %

Material

PISTOLA
Más Información

Diámetro nominal 2

1/2 in
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Longitud 4

6 mm
Más Información

DIN

1254
Más Información

Código del sistema armonizado

74153900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.450 g
Más Información

Normas

DIN 1254
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top