Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866256720
Ver todas las versiones

RACOR 45º H.L. JIC 74º 1"1/4(32)X1"5/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. JIC 74º 1"1/4(32)X1"5/8
Racor a presión, JIC, base de 74°
Codo de 45°
Base hembra DKJ de 45°
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/8 in
Más Información

Longitud

161 mm
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 31
Más Información

Peso del producto (por artículo)

695.000 g
Más Información

Catálogo General

0866256720

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top