Conectores de argolla BSP

Ref.: 0866121410
Ver todas las versiones

RACOR ORIENTABLE BSP 1/4 - 3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ORIENTABLE BSP 1/4 - 3/8"
Conectores de argolla BSP
Pulgadas
  • Conector de argolla RNR BSP para tapones roscados huecos (pernos de tipo banjo)
  • Sin cinc-níquel

Material

Acero C
Más Información

Tamaño de la manguera DASH

04
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

1/4 in
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Diámetro nominal de la manguera DN

DN 6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

BSP3/8
Más Información

Diámetro de la manguera

DN 6 / 1/4 in / 04
Más Información

Catálogo General

0866121410

Ficha Técnica

649562049.pdf
Scroll to top