Acoplamiento macho con sellado mediante superficies planas FFH

Ref.: 0866999427
Ver todas las versiones

QCKCUPL-HYDR-MAL-FFH-DN12-1/2IN-G3/4IN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

FITT-HYDR-QUIKRELCUP-MALE-FF-FFH-3/4IN

Material

ST
Más Información

Tamaño de conexión del cuerpo

1/2 pulg./08
Más Información

Rosca de conexión

G 3/4 pulgadas
Más Información

Diámetro de conexión

24.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866999427

Ficha Técnica

98470748.pdf

Ficha Técnica

173380316.pdf