Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866236620
Ver todas las versiones

RACOR MACHO JIC 74º 1"1/4(32)X1"5/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO JIC 74º 1"1/4(32)X1"5/8
Racor a presión, JIC, base de 74°
Base macho AGJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

1-1/4 in
Más Información

Longitud

100.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 31
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Catálogo General

0866236620

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top