Racor para brida

Ref.: 0866972216

BRIDA RECTA SAE9000 3/4"(20)-1 47,6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECTA SAE9000 3/4"(20)-1 47,6
Racor para brida
SERIE SUPERCAT
Brida, FL9 recta
  • Serie SUPERCAT = 9000 PSI
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Grosor de la brida

14.2 mm
Más Información

Diámetro de la brida

47.6 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Longitud 2

59.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Catálogo General

0866972216

Ficha Técnica

648127974.pdf
Scroll to top