Casquillo de prensado

Ref.: 0866007140
Ver todas las versiones

CASQUILLO R7 1/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO R7 1/4"
Casquillo de prensado
R7

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

0866007140

Ficha Técnica

648099642.pdf
Scroll to top