Manguito de presión

Ref.: 0866001106
Ver todas las versiones

CASQUILLO 1SN-2SN-2SC-ELEVATOR 3/8"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO 1SN-2SN-2SC-ELEVATOR 3/8"
Manguito de presión
Para manguera 1SN - 2SN

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Tamaño de la manguera DASH

06
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Diámetro 2

19.8 mm
Más Información

Diámetro 3

26.5 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818019900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0866001106

Ficha Técnica

648099642.pdf
Scroll to top