Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866375304
Ver todas las versiones

RACOR HEMBRA L. BSP 60º 3/16"(05)X1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. BSP 60º 3/16"(05)X1/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60°, modelo recto
Base hembra DKR
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Material

ST/ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro del tubo

3/16 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 5
Más Información

Diámetro

3/16 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

0866375304

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top