Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866095616
Ver todas las versiones

RACOR 90º H.L. DKOS 1/2-22X1,5-14S 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. DKOS 1/2-22X1,5-14S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
- Codo de 90°
Base hembra DKOS de 90°
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

14 mm
Más Información

Longitud

79.5 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

2.0 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Ángulo de cono

23 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

44.0 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

14S
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Altura

41.0 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

12 x 2,0 mm
Más Información

Catálogo General

0866095616

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top