Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
210 mm |
Anchura del perfil en U |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
118.400 g |
Catálogo General |
0681013211 |