Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
260 mm |
Anchura del perfil en U |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
140.200 g |
Catálogo General |
0681013260 |