Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
190 mm |
Anchura del perfil en U |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
156.120 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
068101419 |