Filtro de partículas P3R SR 510

Ref.: 1931053343
Ver todas las versiones

FILTRO PART-SUNDSTRÖM-SR510P3R-H021312

Descripción

FILTRO PART-SUNDSTRÖM-SR510P3R-H021312
Filtro de partículas P3R SR 510
Sundström H02-1312
El filtro de partículas SR 510, P3 R* está diseñado para usarse en semimáscaras, máscaras integrales y en la unidad de ventilador SR 500/SR 500 EX/SR 700 de Sundström.
  • El filtro protege contra todo tipo de contaminación por partículas. El filtro de partículas se puede combinar fácilmente con los filtros de gas de la gama Sundström para proporcionar también protección contra gases y vapores, por ejemplo, cuando se pinta por pulverización. El filtro de partículas debe combinarse con el prefiltro SR 221 para disfrutar de una vida útil más prolongada.
  • Los ventiladores SR 500/SR 500 EX deben utilizarse siempre con dos filtros de partículas o dos filtros combinados, compuestos por filtros de gas y partículas.

Clase de filtro

P3R
Más Información

Color

Negro
Más Información

Estándar EN

143
Más Información

Código del sistema armonizado

902000000800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.500 g
Más Información

Normas

EN 143
Más Información
Scroll to top