Filtro de partículas

Ref.: 1931019812
Ver todas las versiones

FILTRO PART-3M-P3R-2138-PAIR

Descripción

FILTRO PART-3M-P3R-2138-PAIR
Filtro de partículas
3M®2138 P3R

Para protección contra partículas sólidas y líquidas como polvos finos, aerosoles, humo, esporas y bacterias.

  • Filtro de partículas ligero con baja resistencia a la respiración
  • Conexión tipo bayoneta que se ajusta a una amplia gama de mascarillas reutilizables 3M™ de cara media y completa.
  • Los filtros se pueden acoplar fácilmente mediante una conexión de clic de bayoneta

Clase de filtro

P3R con carbono activo
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Estándar EN

143
Más Información

Código del sistema armonizado

902000000800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.549 g
Más Información

Normas

EN 143
Más Información
Scroll to top