Filtro magnético desfangador

Ref.: 0886800002
Ver todas las versiones

FILTRO-MAGN.-DESFANGADOR-1"-W-MAG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO-MAGN.-DESFANGADOR-1"-W-MAG
Filtro magnético desfangador
W-MAG
Filtro magnético desfangador con conexión bajo caldera para la eliminación de partículas circulantes (impurezas) magnéticas y no magnéticas provocadas por la corrosión durante el funcionamiento normal del sistema de calefacción

Características

  • Racores orientables libremente a 360º.
  • Malla magnetizada para retener más partículas metálicas desde el primer momento, aumentando la eficacia del campo magnético extendido a la malla filtrante.
  • Vaso transparente roscado para inspección visual del sistema.
  • Válvula de cierre antifricción incorporada en el cuerpo (detiene el flujo del agua del sistema).
  • Filtro integrado.
  • Extremadamente compacto.
  • Fácil de limpiar.
  • Tapón de emergencia incluido (en el caso de tener que anular el filtro y no modificar la instalación).

Ventajas

  • Solución compacta, práctica y eficaz en presencia de calderas domésticas instaladas en espacios reducidos.
  • El vaso transparente permite comprobar de manera fácil la salud del sistema y poder intervenir en el caso que sea necesario.
  • Fácil de montar en cualquier modelo de caldera sin la necesidad de acoples auxiliares como manguitos o machones, gracias a la conexión universal del filtro.
  • Instalación en 5 segundos del cuerpo dosificador a los racores, sin tornillos ni contratuercas gracias al sistema EasyFit.

Beneficios

  • Evita el desgaste y daño en los componentes del sistema, en particular las partes más delicadas de la caldera, como la bomba de circulación y el intercambiador de calor.
  • Combate la corrosión y especialmente el óxido y arena que se forman como resultado.
  • Garantiza y aumenta la eficiencia energética general del sistema y prolonga la vida útil de la caldera y del sistema de calefacción centralizado.
  • Máxima versatilidad de instalación gracias a las diferentes posibles configuraciones de montaje.

1. Adecuar los racores de entrada/salida acorde a la instalación, cerrando la entrada no utilizada, siguiendo las flechas para el flujo de agua.
2. Colocar la junta tórica en el racor y conectarlo roscándolo ligeramente en el cuerpo del filtro magnético desfangador W-MAG.
3. Bloquear el cuerpo del filtro magnético mediante la horquilla.
4. Girar lentamente la válvula a la posición OPEN.


Mantenimiento



1. Colocar la válvula en posición CLOSED.
2. Desenroscar el tapón de debajo del vaso y drenar el agua del interior
3. Desenroscar el vaso del cuerpo del filtro desfangador.
4. Retirar el imán del vaso junto con la red magnetizada.
5. Retirar la red magnetizada del imán y enjuagar con agua.
6. Limpiar el interior del vaso de cualquier residuo.
7. Limpiar el imán con un trapo.
8. Volver a montar el imán y la red magnética en el soporte y colocar todo en el interior del vaso habiéndolo llenado previamente con agua o producto químico específico.
9. Centrar la malla en el alojamiento adecuado del cuerpo y enroscar el vaso con la mano hasta que ofrezca una ligera resistencia; no esnecesario apretar muy fuerte.
10. Colocar la válvula en posición OPEN.

Conexión directa bajo caldera


Se recomienda instalar W-MAG en el circuito de retorno de calefacción, en la entrada de la caldera, para protegerla de posibles impurezas en el interior del sistema de calefacción, especialmente durante la fase de arranque.


Operación de limpieza periódica: compruebe que la caldera está desconectada y que el sistema se ha enfriado.


Es importante realizar la primera limpieza un mes después de la instalación.


A partir de entonces, realice la operación de limpieza al menos una vez al año.

Presión máxima de funcionamiento

3 bar
Más Información

Grado de filtración

800 µm
Más Información

Material de la carcasa

SAN
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

0 °C
Más Información

Rosca de conexión

R 1 × R 1 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de trabajo mínima/máxima

0 hasta 90 °C
Más Información

Catálogo General

0886800002

Ficha Técnica

528209716.pdf

Ficha Técnica

528210003.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top