FILM SIN CARTON NEGRO, 500MMX208M Film estirable sin mandril CORELESS Film estirable sin mandril interior de cartón para paletizar, embalar pallets y proteger mercancías
Características
No contiene mandril de cartón en el interior del rollo.
Sin restos de pegamento. No tiene parte adhesiva y no deja residuos en las piezas y embalajes.
Extremadamente extensible.
Espesor de 23 micras para evitar roturas del film cuando se aplica en pallet.
Mayor cantidad de film por rollo.
Buena adaptabilidad a todo tipo de materiales y formas.
Fácil retirada del producto.
Aplicación manual mediante aplicador Art.Nº0992900001.
Ventajas
Optimización del espacio de almacenaje.
Se utiliza todo el rollo de film evitando posibles engaños con los pesos de los rollos.
Respetuoso con el medioambiente por no generar residuos de cartón.
Sin daños en la mercancía, cajas ni etiquetas.
Se corta fácilmente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.
Permite embalar y proteger rápidamente con seguridad diferentes formas, curvas y esquinas.
Beneficio
Optimización de tiempo en cambios de mandril por contener mas metros por rollo.
Reducción de espacio. Con los mismos rollos almacenados obtendremos más cantidad de film utilizable.
No se devolverán mercancías por roturas o caídas de pallet.
Evitaremos posibles robos con el film negro gracias a que no se ve la mercancía que contiene en el interior.
Film transparente:
Para proteger etiquetas de señalización, dirección y descripción, así como la misma mercancía. Aplicando el film transparente haremos que lo que protejamos esté siempre visible e inidentificable.
Film negro:
Permite embalar, envolver y proteger materiales tan variados como cajas, pallet, accesorios, maderas, perfiles, volantes en vehículos, marcos de ventas, puertas, etc… En ciertas aplicaciones puede sustituir el precinto.
https://www.wurth.es/film-sin-carton-negro-500mmx208m459342FILM SIN CARTON NEGRO, 500MMX208MFILM SIN CARTON NEGRO, 500MMX208M<br>Film estirable sin mandril<br>CORELESS<br>Film estirable sin mandril interior de cartón para paletizar, embalar pallets y proteger<br/>mercancías<br><p class="level1">Características</p><ul><li>No contiene mandril de cartón en el interior del rollo.</li><li>Sin restos de pegamento. No tiene parte adhesiva y no deja residuos en las piezas y embalajes.</li><li>Extremadamente extensible.</li><li>Espesor de 23 micras para evitar roturas del film cuando se aplica en pallet.</li><li>Mayor cantidad de film por rollo.</li><li>Buena adaptabilidad a todo tipo de materiales y formas.</li><li>Fácil retirada del producto.</li><li>Aplicación manual mediante aplicador <B>Art.Nº0992900001.</B></li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Optimización del espacio de almacenaje.</li><li>Se utiliza todo el rollo de film evitando posibles engaños con los pesos de los rollos.</li><li>Respetuoso con el medioambiente por no generar residuos de cartón.</li><li>Sin daños en la mercancía, cajas ni etiquetas.</li><li>Se corta fácilmente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.</li><li>Permite embalar y proteger rápidamente con seguridad diferentes formas, curvas y esquinas.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio</p><ul><li>Optimización de tiempo en cambios de mandril por contener mas metros por rollo.</li><li>Reducción de espacio. Con los mismos rollos almacenados obtendremos más cantidad de film utilizable.</li><li>No se devolverán mercancías por roturas o caídas de pallet.</li><li>Evitaremos posibles robos con el film negro gracias a que no se ve la mercancía que contiene en el interior.</li></ul><br><P>Film transparente:</P><br/><P>Para proteger etiquetas de señalización, dirección y descripción, así como la misma mercancía. Aplicando el film transparente haremos que lo que protejamos esté siempre visible e inidentificable.</P><br/><P></P><br/><P>Film negro:</P><br/><P>Permite embalar, envolver y proteger materiales tan variados como cajas, pallet, accesorios, maderas, perfiles, volantes en vehículos, marcos de ventas, puertas, etc… En ciertas aplicaciones puede sustituir el precinto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313436.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313436.jpg/Cédula de suministro2024-02-16T19:41:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!