Lámina protectora/construcción

Ref.: 0818002200
Ver todas las versiones

FILM PROTECTOR-ROLLO-200MY-200SM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM PROTECTOR-ROLLO-200MY-200SM
Lámina protectora/construcción
Lámina de LDPE robusta, resistentes a desgarros e impermeable para uso en interiores y exteriores
  • Para cubrir grandes superficies de suelo, componentes y equipos que necesiten protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc., durante trabajos de reformas y pintura
  • Adecuado para uso en interiores y exteriores

Número de rollos por palet

32 Uds
Más Información

Estanco

Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Diseño

Translúcido
Más Información

Área

200 m²
Más Información

Grosor de la lámina

160 µm
Más Información

Anchura

4 m
Más Información

Resistente al rasgado

Más Información

Resistencia a la tracción

14 N/mm²
Más Información

Alargamiento de ruptura

200 %
Más Información

Resistencia mínima a impactos a 1 µm (dart drop)

1 g
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

12 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

250 %
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.820 g
Más Información

Tolerancia del grosor del material

5 %
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

148 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Tipo de lámina

200
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Catálogo General

0818002200

Ficha Técnica

59954384.pdf
Scroll to top