FILM-PROTEC-ADHSTR-UV-PLASTER-60CMX15M Lámina protectora HDPE resistente a UV Lámina protectora plegada previamente, con cinta textil de enmascarar recubierta de PE y resistente a la radiación UV para protección tanto en interiores como en exteriores
Resistente a la radiación UV
Puede eliminarse sin dejar residuos en un lapso de hasta tres semanas
Borde adhesivo de tela de 30 mm de ancho con adhesivo de caucho natural y película protectora de HDPE de 25µ
Resistente al agua y los disolventes
También se adhiere en superficies levemente sucias o con cierta variabilidad de texturas
Muy buena resistencia adhesiva, incluso si la pintura o el yeso caen sobre la película
La base debe estar seca y sin restos de polvo o grasa.
Desenrollar, fijar, cortar y despleguar la película protectora
El sistema compacto 2 en 1 se instala rápidamente y se puede utilizar para la protección temporal de muchas superficies durante las operaciones de pintura, enyesado y limpieza de fachadas. El producto también ofrece una alternativa de instalación rápida a los films protectores adhesivos de superficie completa convencionales para la protección de ventanas en interiores y exteriores.
El borde adhesivo no es adecuado para vidrio tratado (p. ej., lunas tintadas/lunas autotintadas).
Las superficies plásticas con plastificantes y barnices de nitrocelulosa y metales preciosos pueden generar residuos. En estos casos se recomienda realizar una aplicación de prueba durante 48 horas. No apta para superficies porosas o absorbentes, p. ej., piedra natural porosa, mármol, granito, hormigón y madera (sin tratar). En estas superficies puede producirse descoloración.
https://www.wurth.es/film-protec-adhstr-uv-plaster-60cmx15m557351FILM-PROTEC-ADHSTR-UV-PLASTER-60CMX15MFILM-PROTEC-ADHSTR-UV-PLASTER-60CMX15M<br>Lámina protectora HDPE resistente a UV<br>Lámina protectora plegada previamente, con cinta textil de enmascarar recubierta de PE y resistente a la radiación UV para protección tanto en interiores como en exteriores<br><ul><li>Resistente a la radiación UV</li><li>Puede eliminarse sin dejar residuos en un lapso de hasta tres semanas</li><li>Borde adhesivo de tela de 30 mm de ancho con adhesivo de caucho natural y película protectora de HDPE de 25µ</li><li>Resistente al agua y los disolventes</li><li>También se adhiere en superficies levemente sucias o con cierta variabilidad de texturas</li><li>Muy buena resistencia adhesiva, incluso si la pintura o el yeso caen sobre la película</li></ul><br><P>La base debe estar seca y sin restos de polvo o grasa.</P><br/><P>Desenrollar, fijar, cortar y despleguar la película protectora</P><br><P>El sistema compacto 2 en 1 se instala rápidamente y se puede utilizar para la protección temporal de muchas superficies durante las operaciones de pintura, enyesado y limpieza de fachadas. El producto también ofrece una alternativa de instalación rápida a los films protectores adhesivos de superficie completa convencionales para la protección de ventanas en interiores y exteriores.</P><br><ul><li>El borde adhesivo no es adecuado para vidrio tratado (p. ej., lunas tintadas/lunas autotintadas).</li><br/><li>Las superficies plásticas con plastificantes y barnices de nitrocelulosa y metales preciosos pueden generar residuos. En estos casos se recomienda realizar una aplicación de prueba durante 48 horas. No apta para superficies porosas o absorbentes, p. ej., piedra natural porosa, mármol, granito, hormigón y madera (sin tratar). En estas superficies puede producirse descoloración.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34124671.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/34124671.jpg4610772024-04-09T02:23:47+0000