Lámina protectora HDPE resistente a UV

Ref.: 0992415260
Ver todas las versiones

FILM-PROTEC-ADHSTR-UV-PLASTER-260CMX15M

Descripción

FILM-PROTEC-ADHSTR-UV-PLASTER-260CMX15M
Lámina protectora HDPE resistente a UV
Lámina protectora plegada previamente, con cinta textil de enmascarar recubierta de PE y resistente a la radiación UV para protección tanto en interiores como en exteriores
  • Resistente a la radiación UV
  • Puede eliminarse sin dejar residuos en un lapso de hasta tres semanas
  • Borde adhesivo de tela de 30 mm de ancho con adhesivo de caucho natural y película protectora de HDPE de 25µ
  • Resistente al agua y los disolventes
  • También se adhiere en superficies levemente sucias o con cierta variabilidad de texturas
  • Muy buena resistencia adhesiva, incluso si la pintura o el yeso caen sobre la película

La base debe estar seca y sin restos de polvo o grasa.


Desenrollar, fijar, cortar y despleguar la película protectora


El sistema compacto 2 en 1 se instala rápidamente y se puede utilizar para la protección temporal de muchas superficies durante las operaciones de pintura, enyesado y limpieza de fachadas. El producto también ofrece una alternativa de instalación rápida a los films protectores adhesivos de superficie completa convencionales para la protección de ventanas en interiores y exteriores.


  • El borde adhesivo no es adecuado para vidrio tratado (p. ej., lunas tintadas/lunas autotintadas).

  • Las superficies plásticas con plastificantes y barnices de nitrocelulosa y metales preciosos pueden generar residuos. En estos casos se recomienda realizar una aplicación de prueba durante 48 horas. No apta para superficies porosas o absorbentes, p. ej., piedra natural porosa, mármol, granito, hormigón y madera (sin tratar). En estas superficies puede producirse descoloración.

Resistencia ultravioleta

3 semanas, con exposición a la intemperie
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Grosor de la lámina

25 µm
Más Información

Color

Transparente (material de película)Verde
Más Información

Alargamiento de ruptura

15 %
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Anchura (en posición plegada)

36 cm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Tejido recubierto de PE
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

300 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

1 N/mm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

260 cm
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

1105.834 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información
Scroll to top