Soporte trapezoidal

Ref.: 0862514001
Ver todas las versiones

FIJADOR TRAPEZOIDAL CON TUERCA HEX M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJADOR TRAPEZOIDAL CON TUERCA HEX M8
Soporte trapezoidal
Con tuerca soldada
  • Fijación mediante instalación pasante con varilla roscada M8
  • También posible con remaches de cierre de AlMg 5 de 4,0 mm (DIN 1725) o tornillos autoperforantes de 4,2 mm de acero cementado
  • Ajuste sencillo a distintos perfiles de placas trapezoidales gracias a sus puntos de dobladura indicados
  • Galvanizado Sendzimir: cinta de acero galvanizado por inmersión en caliente

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Autorizado por el organismo VdS para fijar tuberías de hasta DN 50. La carga máxima permitida depende del grosor de la placa trapezoidal.

Diámetro de agujero redondo

9.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Longitud del tramo

94 mm
Más Información

Peso

105 g
Más Información

Carga permitida

0.8 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.240 g
Más Información

Diámetro de agujero redondo 2

4.2 mm
Más Información

Catálogo General

0862514001

Ficha Técnica

32408401.pdf
Scroll to top