Soporte trapezoidal

Ref.: 0862514002
Ver todas las versiones

FIJADOR TRAPEZOIDAL CON CASQUILLO M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJADOR TRAPEZOIDAL CON CASQUILLO M8
Soporte trapezoidal
Con tuerca moleteada para ajustar la altura
  • Fijación mediante montaje pasante con varilla roscada M8 x 100 o tornillo hexagonal M8 x 100
  • También posible con remaches de cierre de AlMg 5 de 4,0 mm (DIN 1725) o tornillos autoperforantes de 4,2 mm de acero cementado (sin autorización de la VdS)
  • Ajuste sencillo a distintos perfiles de placas trapezoidales gracias a sus puntos de dobladura indicados

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Aprobado por VdS para montaje de tuberías.

Diámetro de agujero redondo

11 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

8 mm
Más Información

Carga permitida

0.8 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

Diámetro de agujero redondo 2

4.2 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

16 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

0862514002

Ficha Técnica

32408401.pdf
Scroll to top