Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
8.00 mm |
Anchura de la cabeza |
6.00 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
1.80 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
11.65 mm |
Diámetro de la cabeza |
16.00 mm |
Color |
Incoloro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Nissan |
Longitud de la cabeza |
12.00 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
6.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
76882JG10A |
ubicación de montaje |
Interior |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
10.80 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
10,80-11,65 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
6,00-8,00 mm |
Catálogo General |
0501167067 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |