Tipo de vehículo |
Coche de pasajeros, camión, autobús |
Grosor de accesorio máximo |
3.5 mm |
Material |
1,0570 |
Altura de la cabeza |
1.2 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
VAG |
Grosor mínimo del accesorio |
1 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
4A0867276A |
Rango de agarre mínimo |
6 mm |
Rango de agarre máximo |
15 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.5 mm |
Espesor de material |
0.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.240 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,5-8 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6-15 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
1-3,5 mm |
Catálogo General |
0501200122 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |