Se puede utilizar para el diámetro mínimo del tornillo |
4.8 mm |
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
3.5 mm |
Material |
PA 66 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7 mm |
Altura total |
9 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Anchura máxima |
6.9 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.5 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
FIAT 14115980, Citroën-Peugeot 6992G2, Audi VW 155809966 |
Longitud máxima |
6.5 mm |
Anchura mínima |
6.9 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Longitud mínima |
6.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Se puede utilizar para el diámetro máximo de tornillo |
4.8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501106541 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |