Clip para guarnecido

Ref.: 0501105159
Ver todas las versiones

FIJACION MOLDURA TALONERA BMW

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJACION MOLDURA TALONERA BMW
Clip para guarnecido
Para la fijación de insignias y guarnecidos

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Anchura de la cabeza

19.90 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMWMINI
Más Información

Longitud de la cabeza

32.20 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

51718184574
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,90-6,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,50-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501105159

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top