Opción de montaje a presión garantizada
De esta manera, la separación queda fijada en 16 mm
Protección de la sección transversal del perfil de dos soportes W-SL en un intervalo de separación establecido
Se puede utilizar para la portadora W-SL |
U100U80 |
Material |
1.0037 |
Superficie |
Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Longitud |
16 mm |
Anchura |
30 mm |
Distancia 1 |
41 mm |
Diámetro |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.040 kg |
Altura |
71 mm |
Catálogo General |
086230301 |