Faldón guardabarros para faldón trasero

Ref.: 0824811001
Ver todas las versiones

FALDON-TRASERO-VALANCE-240X38CM-1-COL

Descripción

FALDON-TRASERO-VALANCE-240X38CM-1-COL
Faldón guardabarros para faldón trasero
Con cierre de bayoneta especial que incluye un riel de aseguramiento

Faldón guardabarros de una sola pieza para camión

Reducción del riesgo de rotura y desgarro gracias al movimiento pendular libre

Larga vida útil

Extruido para formar una sola pieza

Estable dimensionalmente

Se puede imprimir con entre uno y tres colores

Proporciona un medio duradero de publicidad utilizando los colores de su marca


Adecuado para fijar al faldón trasero en camiones y remolques.


3 tamaños de impresión y herramientas diferentes disponibles, lo que proporciona un medio de publicidad único y fácilmente legible.

Cantidad mínima del pedido

30 Uds
Más Información

Material

PVC
Más Información

Anchura de la banda impresa

1550/2400 mm
Más Información

Longitud

2400 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

Sin logotipos de tráfico (negro)
Más Información

Altura de la banda impresa

290 mm
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Colores de impresión

1-color blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

1550/2400 x 290 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

2400 x 380 x 3 mm
Más Información
Scroll to top