Cepillos milhojas de corindón sintético

Ref.: 0672010418
Ver todas las versiones

FAECHSHLFKPR-NK-K80-40X15X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FAECHSHLFKPR-NK-K80-40X15X6
Cepillos milhojas de corindón sintético
Ideal para rectificados en espacios reducidos, p. ej., la fabricación de moldes, la ingeniería de contenedores y aparatos y la construcción de tuberías.

Trabajos suaves con un gran arranque de material

Láminas abrasivas flexibles y ligeras

Ideal para trabajos en espacios reducidos

El núcleo de resina sintética fácilmente reajustable para un funcionamiento óptimo en espacios reducidos sin dañar la pieza de trabajo.


  • Especialmente apto para el mecanizado de acero aleado y no aleado, fundición maleable, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos blandos, plásticos y madera.

  • Rectificado de precisión de radios en la fabricación de herramientas y moldes, mecanizado de superficies pequeñas y de difícil acceso en instrumentos y construcción de contenedores, mecanizado de accesorios a partir de metales no ferrosos y ligeros, rectificado de álabes de turbina en la construcción y reparación de motores, rectificado de bordes y superficies, reavivación y alisado, desbarbado y para el mecanizado de cordones de soldadura

Los cepillos milhojas ofrecen un rendimiento óptimo a una velocidad de corte recomendada de 15-20 m/s. Un equilibrio ideal entre el volumen de arranque de viruta, la calidad de la superficie y la carga térmica de la pieza de trabajo con la vida útil del cepillo milhojas. Por cuestiones de seguridad, el número de revoluciones máximo permitido (min-1) no se debe superar en ningún momento. Se pueden usar ejes flexibles, amoladoras rectas neumáticas y eléctricas como herramientas.



Vida útil y producción de calor:


La baja presión de contacto y la velocidad circunferencial incrementan la vida útil del cepillo milhojas y minimizan la carga térmica sobre la pieza de trabajo.



Arranque de viruta:


Para un mayor volumen de arranque de viruta, utilice un grano más grueso en lugar de aumentar la presión de contacto.



Calidad de la superficie:


Una alta velocidad de corte con una baja presión de contacto provoca una rugosidad fina. Una presión de contacto mayor con una baja velocidad de corte aumenta la profundidad de la rugosidad. Cuanto más blando sea el material que se pretende mecanizar, mayor será la profundidad de rugosidad (si se utiliza el mismo tamaño de grano).

Máxima velocidad de rotación

19100 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

9600 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoAcero inoxidableBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMetal coladoMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

40 x 15 x 6 mm
Más Información

Catálogo General

0672010418

Ficha Técnica

32405620.pdf
Scroll to top