Profundidad |
350 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
ZN |
Anchura |
1120 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
4400.000 g |
Altura |
30 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
1120 x 350 x 30 mm |
Catálogo General |
0957361005 |