Extractor de discos de freno DE 1 para vehículos comerciales

Ref.: 1952001517
Ver todas las versiones

EXTRACTOR-DISCOS-DE1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-DISCOS-DE1
Extractor de discos de freno DE 1 para vehículos comerciales
Para DAF, Renault y Volvo
Herramienta de prensa hidráulica para el desmontaje de discos de freno flotantes en cubos de rueda de vehículos pesados
  • Ahorra una cantidad significativa de tiempo, ya que puede ser usado por el técnico
  • Compatible con todo tipo de discos de freno flotantes en autobuses, camiones y vehículos industriales
  • No es necesario usar herramientas de impacto que puedan causar daños o lesiones
  • Elimina la manipulación manual, así como el uso de bloques de impacto y otros equipos pesados
  • Uso universal en muchos discos de freno y máxima adaptabilidad gracias a 2 cilindros hidráulicos ajustables

Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo


Se suministra listo para su uso, con bomba hidráulica y cilindro hidráulico

Capacidad de elevación

14000 kg
Más Información

Longitud

470 mm
Más Información

Presión máxima

700 bar
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Recorrido del cilindro

41 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37000.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

1000 mm
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Catálogo General

1952001517

Ficha Técnica

621226251.pdf
Scroll to top