Spray extintor de incendios, universal

Ref.: 0893112112
Ver todas las versiones

EXTINTOR UNIVERSAL, 625 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTINTOR UNIVERSAL, 625 ML
Spray extintor de incendios, universal
Spray extintor de incendios fácil de manejar y listo para usar para su utilización universal en talleres, comedores, cocinas, oficinas, obras y trabajos de montaje.

Dispositivo de extinción intuitivo y fácil de usar para extinguir incendios incipientes

  • Clase de fuego A (materiales sólidos y no fundidos)
  • Clase de fuego B (líquidos y materiales fundidos)
  • Clase de fuego F (grasas de cocina y aceites de cocina de origen vegetal y animal)

  • Proporciona un rendimiento de extinción 5A/21B/15F para sustancias sólidas y líquidas, incluidas las grasas y el aceite de cocina.
  • Adecuado contra incendios en equipos eléctricos y dispositivos con tensiones de hasta 1000 voltios (siempre que se mantenga una distancia mínima de 1 m)
  • 4 años de disponibilidad operativa sin mantenimiento
  • Tamaño compacto y, por lo tanto, fácil de almacenar
  • Excelentes propiedades de extinción gracias a la espuma de alto rendimiento
  • Patrón de pulverización óptimo gracias a la tecnología micro fog®

  • Antes de su uso, retire el precinto o desenrosque el tapón inmediatamente.

  • Accione el cabezal de pulverización y dirija la pulverización hacia la fuente de fuego, rociándolo directamente a intervalos. El chorro o cono de pulverización específico mantiene la acción de extinción de forma muy eficaz.

  • Debe extinguirse en dirección de abajo a arriba y mantenerse un espacio libre de seguridad de al menos 1 m.

El spray extintor de incendios universal permite extinguir incendios de sustancias sólidas y líquidas (excepto disolventes polares, como alcohol y cetonas) e incendios de grasa de hasta 15 litros. El efecto de impregnación de la sustancia que forma la película puede utilizarse como protección contra el calor. El efecto de enfriamiento permite reducir la temperatura de las superficies calientes. Los empleados que, a pesar de contar con formación habitual en seguridad contra incendios, se sientan incómodos al usar los extintores también apreciarán el uso de un bote de spray convencional. El spray es tan fácil de usar como un aerosol típico y puede colocarse fácilmente en cualquier habitación o en una ubicación destacada utilizando el soporte de pared (botiquín de primeros auxilios, banco de trabajo, etc.), o alrededor de la vivienda. De este modo, puede colocarse el extintor de incendios en aquel lugar donde es más probable que se produzca un incendio.


El spray extintor no requiere mantenimiento. Las latas de spray están diseñadas para un solo uso en términos de funcionamiento y contenido, y se suministran con una vida útil de 4 años sin mantenimiento. Las latas completamente vacías se pueden reciclar en el sistema dual. Deben tenerse en cuenta las normativas de reciclaje vigentes de cada país. Desechar y sustituir después de su uso, si el precinto está roto o si se ha alcanzado la fecha de caducidad. Desechar y sustituir después de su uso, si el precinto está roto o si se ha alcanzado la fecha de caducidad.

Base química

Sales inorgánicas en agua
Más Información

Contenido

625 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas normales
Más Información

Anchura mínima de pulverización

3 m
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

701 g
Más Información

Agentes extintores

Espuma
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.12 g/cm³
Más Información

Duración de uso mínima

20 s
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,12 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

10 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas n
Más Información

Catálogo General

0893112112

Ficha Técnica

32410708.pdf
Scroll to top