Manguito

Ref.: 5275902446
Ver todas las versiones

RACOR-PASANTE-PUSHFIT-COLECTOR-VISION-26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-PASANTE-PUSHFIT-COLECTOR-VISION-26
Manguito
para el extremo del colector Vision
Manguito para la sección final del cabezal Vision con opción de distribución a un tubo nuevo
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
  • Se permite en hormigón (construcción) sin ninguna protección adicional
  • Gama disponible en diámetros de 16, 20 y 26 mm

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Los racores de conexión rápida Vision garantizan

  • Instalación extraordinariamente rápida y fiable
  • Requieren una abrazadera simple y una herramienta de calibración
  • No se necesitan prensaterminales

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PLA
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.100 g
Más Información

Catálogo General

5275902446

Ficha Técnica

419439060.pdf
Scroll to top