Prolongador de 1/4"

Ref.: 0613716
Ver todas las versiones

EXTENSION CARRACA WURTH 1/4 MINI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTENSION CARRACA WURTH 1/4 MINI
Prolongador de 1/4"
100 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Catálogo General

0613716

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top