Perfil de junta de expansión

Ref.: 0519522020
Ver todas las versiones

EXPANSJNTPRFL-EXTRAC-(TYP1)-5MM-L2,5M

Descripción

EXPANSJNTPRFL-EXTRAC-(TYP1)-5MM-L2,5M
Perfil de junta de expansión
Con borde de alisado en V
Para juntas de expansión entre esquinas de edificios

Flexible y resistente a la intemperie

Anilla de PVC plastificado

Adhesión permanente entre el perfil y el tejido

Coextrusión

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Grosor del yeso

5 mm
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Material del perfil

Plástico
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Tipo de tejido

Tejido de ETICS
Más Información

Material del bucle

PVC blando
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top