Slidebox para cajón H121

Ref.: 0684320210
Ver todas las versiones

EVOBOX SLIM L.400MM H.121 BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVOBOX SLIM L.400MM H.121 BLANCO
Slidebox para cajón H121
Elegante cajón metálico
Embalaje de set

Panel lateral extraplano

Consigue el máximo espacio interno en cajones

Oculto

Casi invisible para las guías de los cajones

Con sistema de amortiguación integrado

Producto sincronizado

Movimiento de deslizamiento simultáneo para un uso silencioso y sin obstrucciones

Movimiento sencillo

Apertura y cierre extraordinariamente suaves

Gran capacidad de carga

40 kg (88 lb) de capacidad de carga dinámica

Diferentes colores

Disponible en tonos de blanco y gris

Ajustador del panel delantero en 3D

Con ajuste de panel delantero en 3D deslizante integrado

Instalación sencilla

Montaje rápido y desmontaje sencillo

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Ajuste de la inclinación desde la longitud nominal

4 mm
Más Información

Altura nominal

H121
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

403 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.130 kg
Más Información

Catálogo General

0684320210

Ficha Técnica

32407278.pdf

Ficha Técnica

32407279.pdf

Ficha Técnica

32407280.pdf

Ficha Técnica

32407281.pdf
Scroll to top