Refuerzo cruzado de repuesto, tipo A

Ref.: 0962931988
Ver todas las versiones

ET-TRAV-TYPE-A-1200MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ET-TRAV-TYPE-A-1200MM
Refuerzo cruzado de repuesto, tipo A
Para escaleras de aluminio de pared, extensibles y con cuerda

Material

ALU
Más Información

Longitud

1.2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

930.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962931988

Ficha Técnica

32411021.pdf